Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207129 Hand Crimpzange / 30 → 26AWG für Clik-Mate 1,5mm Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134410
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     638251200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = 207129
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Clik-Mate 1,5mm Steckverbinder
Drahtgröße AWG = 30 → 26AWG
Ratsche = Ja

Die Molex PremiumGrade Hand-Crimpzange für die Kabel-Platine-Crimp-Anschlussklemmen CLIK-Mate wird mit einem Drahtgrößenbereich von 26 AWG bis 30 AWG verwendet.Eine Handratsche mit komplettem Arbeitszyklus gewährleistet vollständige Crimpvorgänge. Ergonomische weiche Griffe für komfortables Crimpen Ein präziser, benutzerfreundlicher Terminal Locator Drahtanschlag hält die Klemmen in der richtigen Crimpposition Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Serie:
207129
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Clik-Mate 1,5mm Steckverbinder
Drahtgröße AWG:
30 → 26AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 2134410, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 638251200, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.