Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 3.0 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134439
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     687890037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz

Die Molex USB Typ A Stecker auf Typ B Buchse, perfekt für den Anschluss von kompakten tragbaren elektronischen Geräten wie Kameras und Telefonen an einen Computer oder ein Ladegerät. Die Länge des Kabels beträgt 2 m.Plug-and-Play Zweiseitiger Steckverbinder PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 2134439, Kabel und Drähte, Computerkabel, Molex, 687890037, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,97*
€ 566,4043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,46*
€ 561,0374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,52*
€ 537,3088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,23*
€ 526,2537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,78*
€ 490,0182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.