Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Fußstütze verstellbar, 80 → 290mm, 420mm, 320mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141133
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     44-310-5125
EAN/GTIN:
     3701352401343
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Neigungseinstellung = Ja
Höhe = 80 → 290mm
Länge = 420mm
Breite = 320mm
Farbe = Schwarz

Die Eurostat ESD-Fußablage verfügt über statisch ableitenden Kunststoff mit Metallrahmen und verstellbarer Höhe.Gewicht: 6,8 kg Höhenverstellung: 8-29 cm Erdungswiderstand: < 109 Ω Fußsteuerung Einstellbarer Neigungswinkel
Weitere Informationen:
Neigungseinstellung:
Ja
Höhe:
80 → 290mm
Länge:
420mm
Breite:
320mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, 2141133, Bürobedarf, Büromöbel, EUROSTAT, 443105125, Office Supplies, Office Furniture, Foot Rests
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,67*
€ 453,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.