Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163185
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     MBUSB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

Dieses USB-Kabel verfügt an einem Ende über einen Standard-USB-Steckverbinder Typ A und am anderen Ende über einen Typ-B-Steckverbinder (Micro). Der Typ-A-Steckverbinder kann an einen Computer angeschlossen werden, der Micro Type-B-Steckverbinder an einen Typ-B-Anschluss. Geräte wie Micro:bits, Mobiltelefone, MP3-Player, Tablets, Digitalkameras und digitale Camcorder verfügen oft über Micro Type-B-Anschlüsse.Leistungsmerkmale: • USB 2.0 A STECKER AUF MICRO B STECKER • 28 AWG • 1 Meter • PVC-Ummantelung • Schutzgeflecht • Daten- und Stromversorgungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2163185, Kabel und Drähte, Computerkabel, Okdo, MBUSB1, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.