Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 15039 Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193483
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150390233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Serie = 15039
Länge = 152mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C

Die Molex Premo-flex Kabelbrücke bietet Flexibilität und Leistung für eine zuverlässige Platine-Platine-Verbindung. Er hat 152 mm Länge und 08 Stromkreise. Premo-flex Flachbandkabel-Steckbrücken (FFC) bieten eine umfangreiche Auswahl an kundenspezifischen und handelsüblichen Optionen, mit denen Entwickler den Platz auf der Leiterplatte maximieren und die Komponentenkosten senken können.Polyesterisolierung Einfacher Montagevorgang Erfüllt Industriestandard-Anforderungen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Serie:
15039
Länge:
152mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, ffc-kabel molex, flachkabel, 2193483, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150390233, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,22*
1 Tag
313
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 6,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 805,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.