Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 15039 Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193490
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150390271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2193490
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 12
Serie = 15039
Länge = 76mm
Betriebsspannung = 60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C

Die Molex Premo-flex Kabelbrücke bietet Flexibilität und Leistung für eine zuverlässige Platine-Platine-Verbindung. Er hat eine Länge von 76 mm und 12 Stromkreise. Premo-flex Flachbandkabel-Steckbrücken (FFC) bieten eine umfangreiche Auswahl an kundenspezifischen und handelsüblichen Optionen, mit denen Entwickler den Platz auf der Leiterplatte maximieren und die Komponentenkosten senken können.Polyesterisolierung Einfacher Montagevorgang Erfüllt Industriestandard-Anforderungen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
12
Serie:
15039
Länge:
76mm
Betriebsspannung:
60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,05*
1 Tag
483
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 512,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.