Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Beleuchteter Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 35V / 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206809
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6657.1114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Nennspannung = 35V
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 0,5 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung = 35V

Der EAO 82-6657.1114 Drucktastenkopf hat 22 mm Durchmesser, Edelstahl 316L Frontmaterial, Silberkontakt-Umschaltschalter mit roter LED für Beleuchtung.Robust und attraktiv Verbesserter Schutz Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Nennspannung:
35V
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
0,5 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung:
35V
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, eao drucktaster 22mm, ausschalter, ausschalter 1polig, 2206809, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8266571114, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 46,48*
€ 66,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,62*
€ 72,35*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 44,65*
€ 73,68*
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 87,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.