Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ABS Pultgehäuse, , Hellgrau, 240.68 x?196.9 x?65.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214814
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     68520091.MT1 BO 52009 L
EAN/GTIN:
     4049505018963
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 240,7 mm
Breite Außen = 196,9 mm
Höhe Außen = 65,2 mm
Abmessungen Außen = 240.68 x?196.9 x?65.2mm
Geneigte Front = Nein
Farbe = Hellgrau

Das Tischgehäuse BOPLA, Botego, hat Abmessungen von 240,68 x 196,9 x 65,2 mm.Schutzklasse IP 30 Die Farbe des Gehäuses ist hellgrau
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
240,7 mm
Breite Außen:
196,9 mm
Höhe Außen:
65,2 mm
Abmessungen Außen:
240.68 x?196.9 x?65.2mm
Geneigte Front:
Nein
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2214814, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 68520091MT1BO52009L, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 73,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,74*
€ 73,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.