Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Ratschenschraubendreher Sechskant 1/4 Zoll 295 mm, Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214988
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     266-FM1
EAN/GTIN:
     3272670404168
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 10 mm
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Klingenlänge = 190 mm
Gesamtlänge = 295 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

Der flexible SAM-Bithalterschraubendreher Kugelverriegelungssystem ist besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Griff aus Zelluloseazetat, unempfindlich gegen Kohlenwasserstoffe, unzerbrechlich.Unzerbrechlicher Griff
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
10 mm
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
190 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, 2214988, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Ratschen-Schraubendreher, SAM, 266FM1, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Ratchet Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.