Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Prüfadapter Schwarz 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218210
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 500V
Gender = Buchse

Die Pomona BNC (Buchse) auf Doppelstapel-Bananenstecker wandelt Doppelbanana-Jack-Prüfgeräte in BNC-Koaxial-Konfiguration um, um zusätzlichen Abschirmungsschutz zu bieten. Zur Vielseitigkeit des Tests können Bananenstecker vertikal und horizontal auf den Adapter gestapelt werden.Der Bananenstecker verfügt über vernickeltes Berylliumkupfer für Anlauffestigkeit und lange Lebensdauer Der BNC-Mittenkontakt ist vergoldet, Berylliumkupfer für geringen Kontaktwiderstand Das BNC-Gehäuse ist für Anlauffestigkeit beschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
500V
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, adapter bnc pomona, 2218210, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Pomona, 1269, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,20*
€ 13,65*
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 17,12*
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 17,34*
2 Tage
194
€ 14,99*
ab € 10,85*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pomona
72938
ab € 27,74*
Ähnlich
Pomona
1468
ab € 34,20*
Ähnlich
Pomona
3269
ab € 20,80*
Ähnlich
Pomona
72937
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.