Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218269
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Leitungstyp = Prüfspitzen Kit
Leitungslänge = 2mm
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V, IEC 1010-2-031

Die Pomona Komfortsonde mit abnehmbarem 4-mm-Bananenstecker-Adapter wurde für alle DMM mit einem ummantelten Bananenstecker in Sicherheitsausführung entwickelt. 0,080 Zoll (2 mm) gekerbte Stiftspitze mit Schraube auf Standard-Bananensteckeradapter mit 4 mm Durchmesser. Sondengriff aus Santoprene ® -Gummi und Polypropylen für elektrischen Schutz, Robustheit und Bedienkomfort. Sondengehäuse und Bananenstecker sind direkt auf den Draht geformt, um eine hervorragende Zugfestigkeit zu erreichen. Messleitungen sind Silikon, hohe Drahtlitzenanzahl für extreme Flexibilität und hohe TemperaturbeständigkeitMessleitungen sind Silikon, hohe Drahtlitzenanzahl für extreme Flexibilität und hohe Temperaturbeständigkeit. 9 Bananenadapter und Bananensteckerfeder sind vernickeltes Berylliumkupfer für lange Lebensdauer beim Einstecken.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Kit
Leitungslänge:
2mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel bananenstecker, bananenstecker, 2218269, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Pomona, 6601, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,70*
€ 36,55*
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 24,78*
€ 38,07*
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 40,23*
€ 3,50*
ab € 50,37*
€ 66,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4408
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.