Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6405E Speicher PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 750MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222083
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 6405E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
pico oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate = 80 MS/s.
Interface = USB
Speichertiefe = 2Mpts
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 20ns/div
Vertikalauflösung = 8 bit
Steckertyp = USB
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate:
80 MS/s.
Interface:
USB
Speichertiefe:
2Mpts
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
20ns/div
Vertikalauflösung:
8 bit
Steckertyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: 2222083, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope6405E, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.096,27*
€ 7.196,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.922,34*
€ 8.262,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.262,67*
€ 9.832,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.229,52*
€ 9.793,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.167,37*
€ 9.719,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.922,34*
€ 9.427,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.