Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, R80, LED-Reflektorlampe, F, 11 W / 230V, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222231
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD501253B
EAN/GTIN:
     8031453018856
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 11 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 75W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 240 V
Durchmesser = 81
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
11 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
75W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
240 V
Durchmesser:
81
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led-reflektorlampe e27 4000k, led e27, led-reflektorlampe e27, 2222231, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD501253B, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.