Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207129 Hand Crimpzange / 22 → 28AWG für Spox 2,5mm Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222945
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     638281900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Drahtgröße AWG = 22 → 28AWG
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Spox 2,5mm Verbinder
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Serie = 207129

Die Molex Hand-Crimpzange wird für Terminal SPOX mit 2,50 mm Rastermaß verwendet. Er wird auch für Mini-Latch-Crimp-Anschlussklemmen mit 2,50 mm Rastermaß verwendet.Es ist EU-RoHS-konform
Weitere Informationen:
Drahtgröße AWG:
22 → 28AWG
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Spox 2,5mm Verbinder
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Serie:
207129
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange molex, aderendhülsen crimpzange, 2222945, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 638281900, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,48*
€ 403,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 351,14*
€ 426,93*
Frei Haus
ab € 379,27*
€ 456,90*
€ 6,90*
ab € 390,53*
€ 491,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 417,97*
€ 491,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.