| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242774 Herst.-Nr.: R-J13R EAN/GTIN: 3272670415362 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 13 Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Die lange SAM-Rack-Buchse aus Chrom-Vanadium-Stahl hält die Buchse am Zubehör 1/4 Zoll für Kugel.Glanzpolierte Chromdarstellung Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 13 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 2242774, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, RJ13R, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |