Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Entkeimungslampe 7 W G23 Sockel 136 mm, L. 136 mm ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2251560
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     130020
EAN/GTIN:
     3522291300203
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leistung = 7 W
Lampensockel = G23
Lampengröße = 136 mm
Länge = 136 mm
Durchmesser = 28mm
Lebensdauer = 8000
Wellenlänge = 253,7 nm
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Lampensockel:
G23
Lampengröße:
136 mm
Länge:
136 mm
Durchmesser:
28mm
Lebensdauer:
8000
Wellenlänge:
253,7 nm
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, g23 desinfektionslampe, desinfektionslampe, 2251560, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UVC-Lampen, Orbitec, 130020, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UVC Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.