Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Aerospace, Series III TV Steckverbinder, Buchse, 13-polig, 400 V, Flanschmontage, Gehäuse B, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268683
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26KB35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusegröße = B
Montagetyp = Flanschmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = Series III TV

Der gerade Steckverbinder Amphenol Aerospace-Serie hat 11 Gehäusegrößen. Er besteht aus Edelstahl.RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusegröße:
B
Montagetyp:
Flanschmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
Series III TV
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2268683, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899926KB35PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.