Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Aerospace, Series III TV Steckverbinder, Buchse, 12-polig, 600 V, Flanschmontage, Gehäuse D, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268709
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26MD97SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 5 A, 13 A
Betriebsspannung = 600 V
Gehäusegröße = D
Montagetyp = Flanschmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = Series III TV

Der gerade Steckverbinder Amphenol Aerospace-Serie hat eine Gehäusegröße von 15. Er besteht aus Verbundwerkstoff.RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
5 A, 13 A
Betriebsspannung:
600 V
Gehäusegröße:
D
Montagetyp:
Flanschmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
Series III TV
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2268709, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899926MD97SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.