Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
CAE Groupe Telefonkabel Schwer entflammbar 1/0,81 mm 2-adrig PVC 100m Aluminium/PET-Band
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-226974
Hersteller:
CAE Groupe
Herst.-Nr.:
SYT 1 20 G1
EAN/GTIN:
3660834230331
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Aderzahl = 2
Abschirmtyp = Aluminium/PET-Band
Außenmantelmaterial = PVC
Rollenlänge = 100m
Aderlitzen = 1/0,81 mm
Certification RPC = Eca
AWG = 20 AWG
Leitermaterial = Kupfer blank
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Betriebsspannung = 300 V
CAE Groupe SYT Serie Telefonverbindungskabel. Das Telefonanschlusskabel der Serie SYT von CAE verfügt über eine AWG20- oder AWG24-Kupferader, PE-Isolierung und Aluminium/Polyester-Folienschirmung. Eigenschaften und Vorteile. Starrer Blankkupferleiter. PE-Isolierung. Verzinnter Kupferdraht, Aluminium-/Polyesterfolienschirm. PVC-Ummantelung. Flammenverhalten Kat. C2 nach NF C 32-070. Informationen zur Produktanwendung. Dieses Anschlusskabel ist für den Einsatz in der Elektronik-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik konzipiert.
Weitere Informationen:
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Aderzahl:
2
Abschirmtyp:
Aluminium/PET-Band
Außenmantelmaterial:
PVC
Rollenlänge:
100m
Aderlitzen:
1/0,81 mm
Certification RPC:
Eca
AWG:
20 AWG
Leitermaterial:
Kupfer blank
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Betriebsspannung:
300 V
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
datenleitung 2x0,75 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
226974
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Telefonkabel
,
CAE Groupe
,
SYT120G1
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,55* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 74,10*
€ 88,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 69,21*
€ 82,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 64,30*
€ 76,52
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Spule
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
HellermannTyton
118-00055
ab € 10,05*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen