Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 5 IAUS300N08S5N011TATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 400 A, 16-Pin PG HDSOP-16 (TOLT)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286524
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUS300N08S5N011TATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 400 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Serie = OptiMOS™ 5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gate-Schwellenspannung max. = 3.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
400 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Serie:
OptiMOS™ 5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gate-Schwellenspannung max.:
3.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2286524, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IAUS300N08S5N011TATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.237,036*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 3,46502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.481,944*
€ 7.713,51336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.428,07*
€ 7.649,4033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.292,89*
€ 7.488,5391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.237,036*
€ 7.422,07284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.