Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15 ± 15%W, 172 x 150 x 51mm, 3000U/min, 220 ± 15%cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2303030
EAN/GTIN:
     5059044295717
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 172mm
Leistungsaufnahme = 15 ± 15%W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 220 ± 15%cfm
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
172mm
Leistungsaufnahme:
15 ± 15%W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
220 ± 15%cfm
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2303030, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA172EC221WBIP68A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.