Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Regalträger
>
Artikel
RS PRO Regalträger (Lange Spannweite) Typ Balken aus Stahl in Grau, 469kg, 2400mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-230879
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
230879
EAN/GTIN:
5056070968837
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
System = Lange Spannweite
Baugruppentyp = Balken
Belastung = 469kg
Länge = 2400mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
RS Pro Long Span Racking - Beams
Weitere Informationen:
System:
Lange Spannweite
Baugruppentyp:
Balken
Belastung:
469kg
Länge:
2400mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsregale
Weitere Suchbegriffe:
230879
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsregale
,
RS PRO
,
2LBC2400SC1RSGW
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Racking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,71*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 102,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,46*
€ 314,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,51*
€ 296,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,59*
€ 282,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,71*
€ 244,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fuss rastend (Lange Spannweite) aus Stahl, 767kg, 25mm, 135mm x 115mm
RS Pro
230908
ab € 7,04*
Zubehör
RS PRO Endrahmen (Lange Spannweite) Typ Regalendrahmen aus Stahl in Grau, 767kg, 1800mm x 600mm
RS Pro
230829
ab € 183,06*
Zubehör
RS PRO Panel (Lange Spannweite) Typ Frontplatte aus Stahl, 469kg, 2400mm x 900mm
RS Pro
230891
ab € 92,71*
Zubehör
RS PRO Panel (Lange Spannweite) Typ Frontplatte aus Stahl, 767kg, 1800mm x 600mm
RS Pro
230885
ab € 73,69*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 8mm Edelstahl
RS Pro
9141942
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen