| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2333936 Herst.-Nr.: A1080MOAAA EAN/GTIN: 5059045897194 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kippschaltermanschette Zur Verwendung mit = Kippschalter Farbe = Schwarz
Ganze Schutzkappe nicht geeignet bei Schaltern mit Mittelstellung "Aus" Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalterkappen. Spritzwasserdichte Schalterabdeckungen mit 0,468 Zoll Durchmesser Buchse Eingebettet in schwarzem flexiblen PVC-Schraubeinsatz Eine Schutzkappenhälfte lässt Ende des Kippschalters unbedeckt, bei gleichzeitiger Dichtung gegenüber der Achse Besonders zweckmäßig bei erwartetem hohen Verschleiß des Schalters Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kippschaltermanschette | Zur Verwendung mit: | Kippschalter | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2333936, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Kappen und -Manschetten, Arcolectric (Bulgin) Ltd, A1080MOAAA, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Caps & Boots |
| | |
| |