Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VCHN3 Pneumatischer Schalldämpfer aus Harz, R 3/4, 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337330
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VCHN3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer smc
Gewinde-Einlassanschluss = R 3/4
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Harz
Serie = VCHN3
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 50bar
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
R 3/4
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Harz
Serie:
VCHN3
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
50bar
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 3/4", 2337330, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, VCHN306, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 85,59*
€ 104,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 109,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,05*
€ 111,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.