Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 4mm / Außen-Ø 9mm, Breite 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2346927
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2346927
EAN/GTIN:
     5059044310403
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ad 9mm id 4mm
din 625
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 9mm
Axiallager-Breite = 4mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 226kN
Dynamische Traglast = 641N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 8 Extra dünner Querschnitt
Teillagercode = 684
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
9mm
Axiallager-Breite:
4mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
226kN
Dynamische Traglast:
641N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
8 Extra dünner Querschnitt
Teillagercode:
684
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2346927, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, S684ZZ, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.