|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2353389 Herst.-Nr.: PSE540-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Geeignete Medien = Luft Anschlussverbindung = 15 mm Außengewinde Prüfdruck = 15bar Versorgungsspannung = 12 → 24V Weitere Informationen:  |  | Geeignete Medien: | Luft | Anschlussverbindung: | 15 mm Außengewinde | Prüfdruck: | 15bar | Versorgungsspannung: | 12 → 24V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 2353389, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE54001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 41,27* | € 54,29* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 41,94* | € 55,49* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 43,29* | € 58,82* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 50,87* | € 66,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|