Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT2V 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2366527
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067989R1 XT2V 160 Ekip LSIG 100A FF
EAN/GTIN:
     8015644018856
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = XT2V
Serie = 1SDA06
Polzahl = 3
Strom = 100A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
XT2V
Serie:
1SDA06
Polzahl:
3
Strom:
100A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 100a 3polig, arbeitsstromauslöser, leistungsschalter abb, 2366527, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA067989R1XT2V160EkipLSIG100AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 507,82*
€ 594,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,77*
€ 633,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 563,14*
€ 660,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,90*
€ 1.193,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.309,81*
€ 1.489,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,21*
€ 1.772,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,11*
€ 1.758,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,87*
€ 1.690,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,83*
€ 1.587,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,81*
€ 1.558,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.