Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Tmax XT 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 63A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2366665
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068272R1 XT3S 250 TMG 63A FF
EAN/GTIN:
     8015644021788
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = Tmax XT
Serie = 1SDA06
Polzahl = 4
Strom = 63A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
Tmax XT
Serie:
1SDA06
Polzahl:
4
Strom:
63A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 4pol 63a, arbeitsstromauslöser, leistungsschalter abb, 2366665, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA068272R1XT3S250TMG63AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 356,82*
€ 419,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,75*
€ 447,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 396,44*
€ 465,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 725,08*
€ 854,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,05*
€ 857,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,91*
€ 1.017,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,69*
€ 1.011,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,08*
€ 862,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.