Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT2H 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 100A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367555
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067905R1 XT2H 160 Ekip LSI 100A FF
EAN/GTIN:
     8015644018016
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = XT2H
Serie = 1SDA06
Polzahl = 4
Strom = 100A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
XT2H
Serie:
1SDA06
Polzahl:
4
Strom:
100A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter abb, arbeitsstromauslöser, 2367555, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA067905R1XT2H160EkipLSI100AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,21*
€ 566,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 517,89*
€ 604,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 537,26*
€ 630,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 980,81*
€ 1.140,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,52*
€ 1.147,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,80*
€ 1.357,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,95*
€ 1.332,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,91*
€ 1.281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,79*
€ 1.202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,81*
€ 1.167,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.