| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373119 Herst.-Nr.: 1SVR405601R8000 CR-P110DC2 EAN/GTIN: 4013614498305 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 110V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Laststrom = 8A Eingangsspannung max. = 110V dc Schaltspannung = 250V Serie = CR Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 110V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Laststrom: | 8A | Eingangsspannung max.: | 110V dc | Schaltspannung: | 250V | Serie: | CR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, installationsrelais abb, kartenrelais, 2373119, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SVR405601R8000CRP110DC2, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,04* | € 4,30* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,49* | € 4,89* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,81* | € 5,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 6,08* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|