Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX Y BP LIYCY-BP Steuerkabel, 4-adrig x 0,75 mm² Grau / 12A, 100m, 18AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375841
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MPI275
EAN/GTIN:
     3660834068798
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX Y BP
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-BP
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 9.3mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Isoliermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX Y BP
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-BP
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
9.3mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4x0,75 qmm 100m ring, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, 2375841, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MPI275, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,446* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 365,55*
€ 435,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 365,07*
€ 434,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 360,75*
€ 429,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 346,64*
€ 412,50
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 344,60*
€ 410,07
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.