Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen PP Borsten für Trockene Bereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381695
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31786
EAN/GTIN:
     5705020317866
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Garagenbesen
Breite = 65mm
Anwendung = Trockene Bereiche
Borstenmaterial = PP
Tiefe = 410mm
Borstenlänge = 60mm
Weitere Informationen:
Breite:
65mm
Anwendung:
Trockene Bereiche
Borstenmaterial:
PP
Tiefe:
410mm
Borstenlänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, vikan straßenbesen, baubesen, 2381695, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besen, Vikan, 31786, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Brooms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,62*
€ 4,19*
ab € 13,03*
€ 19,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,31*
€ 32,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.