| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2406307 Herst.-Nr.: 2406307 EAN/GTIN: 5059044330005 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = PVC AWG = 24 AWG Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | AWG: | 24 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 2,0m u/utp grau, patch kabel, patch-kabel cat6, 2406307, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, ERT602, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |