| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2467869 Herst.-Nr.: P352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzklasse = FFP2 NR D Ventil = Ja Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009 Serie = FFP2 NR D Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP2 NR D | Ventil: | Ja | Geformt/Flach faltbar: | Flach faltbar | Erfüllte Normen: | EN 149:2001+A1:2009 | Serie: | FFP2 NR D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, 2467869, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, Pro Fit, P352, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators |
| | |
| |