Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek MO-BS-PCSS ESD-sicherer Leiterplattenhalter, 6mm x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472663
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MO-BS-PCSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2472663
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Bestückung
Leiterplattenhalter
Modellnummer = MO-BS-PCSS
Höhe = 17mm
Abmessungen = 6 x 17mm
Breite = 6mm
Typ = Ersatzfeder
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MO-BS-PCSS
Höhe:
17mm
Abmessungen:
6 x 17mm
Breite:
6mm
Typ:
Ersatzfeder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,26*
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,33*
2 Tage
86
€ 14,99*
ab € 0,875*
€ 1,483*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,54*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.