Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa SHOWA Schneidfeste Handschuhe, Größe 11, XXL, Elastan, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484226
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     Showa 4561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Handschuhmaterial = Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Handschuhmaterial:
Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.