| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494667 Herst.-Nr.: LA9G3101 EAN/GTIN: 3606481916341 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Anschlussblock Zur Verwendung mit = 3 Pole Giga Contactor LC1G115-225 Reihe = TeSys Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Anschlussblock | Zur Verwendung mit: | 3 Pole Giga Contactor LC1G115-225 | Reihe: | TeSys | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, 2494667, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Schneider Electric, LA9G3101, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,55* | € 22,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,13* | € 23,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,01* | € 25,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,22* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,46* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|