Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAT64 SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 40V / 250mA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2497011
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT6404E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Serie = BAT64
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Serie:
BAT64
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2497011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAT6404E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3302*
€ 0,3929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.