| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505745 Herst.-Nr.: DXIRFFP210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzklasse = FFP2 Ventil = Ja Geformt/Flach faltbar = Vergossen Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009 Serie = DXIRFFP2 Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP2 | Ventil: | Ja | Geformt/Flach faltbar: | Vergossen | Erfüllte Normen: | EN 149:2001+A1:2009 | Serie: | DXIRFFP2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, 2505745, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DeWALT, DXIRFFP210, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators |
| | |
| |