Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DXIRFFP2 FFP2 Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2505746
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DXIRFFP22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = DXIRFFP2
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
DXIRFFP2
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, 2505746, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DeWALT, DXIRFFP22, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.