Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DXIRFFP3 FFP3 Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2505749
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DXIRFFP32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP3
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = DXIRFFP3
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP3
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
DXIRFFP3
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, 2505749, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DeWALT, DXIRFFP32, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.