Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 17 kW 1 NC Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510471
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277298 DILM32-01(110V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082772987
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 110 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 17 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
17 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2510471, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277298DILM3201(110V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,69*
€ 99,41*
€ 5,00*
ab € 88,11*
€ 102,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,23*
€ 104,80*
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 105,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 117,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101441
ab € 44,07*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,87*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,77*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 163,33*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,42*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,76*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,82*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,77*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,63*
Zubehör
Eaton
278452
ab € 31,93*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 102,13*
Zubehör
Eaton
278468
ab € 106,62*
Zubehör
Eaton
281132
ab € 14,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.