|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2517470 Herst.-Nr.: DIAM6WTRORFL EAN/GTIN: 3295249256203 |
| |
|
|  |  |
 | Farbe = Orange Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Erfüllte Normen = ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Orange | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Erfüllte Normen: | ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 2517470, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Delta Plus, DIAM6WTRORFL, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
|  |  |
| |