Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Messkolben PP 250ml Skala Enghalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519399
EAN/GTIN:
     5059044404775
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Messkolben
messkolben 250 ml
enghalsflasche
Kolbentyp = Messkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 250ml
Verschlussgröße = 80mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Messkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
250ml
Verschlussgröße:
80mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Weitere Suchbegriffe: 2519399, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDF030N, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.