Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Messkolben PP 250ml Skala Enghalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519406
EAN/GTIN:
     5059044404836
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Messkolben
messkolben 250 ml
enghalsflasche
Kolbentyp = Messkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 250ml
Verschlussgröße = 80mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Messkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
250ml
Verschlussgröße:
80mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Weitere Suchbegriffe: 2519406, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDF130A, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.