Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Buffer SMD SOIC(D), 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525425
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BUF602IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärker-Typ = Buffer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC(D)
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1GHz
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Buffer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC(D)
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1GHz
Rail to Rail:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Isolationsverstärker, Trennverstärker, ti komparator, comparator, 2525425, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, BUF602IDBVT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,25*
1 Tag
104
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 562,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.