Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder 6,93 mm x 770.61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531795
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009280R0003
EAN/GTIN:
     5414363065944
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 770.61mm
Breite = 6,93 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
770.61mm
Breite:
6,93 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 2531795, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009280R0003, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4928*
€ 0,5928*
50
€ 5,95*
ab € 0,49306*
€ 0,67306*
3 Tage
250
50
€ 6,40*
ab € 0,51505*
€ 0,70505*
50
€ 5,46*
ab € 0,5152*
€ 0,7052*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,8916*
€ 1,2086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2086*
€ 1,43823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1686*
€ 1,39063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0216*
€ 1,2157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0016*
€ 1,1919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8916*
€ 1,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.