Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Abluftreiniger, Serie AMC, Mit Gewinde-Anschluss Rc1/2 Buchse, 55mm, max. 0,1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548064
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMC520-F04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer smc
Gewindeanschluss = Rc1/2 Buchse
Rohr-Verbindungen = 55мм
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Betriebsdruck max. = 0,1 MPa
Serie = AMC
Einbau-Schalldämpfer = Ja
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Rc1/2 Buchse
Rohr-Verbindungen:
55мм
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Betriebsdruck max.:
0,1 MPa
Serie:
AMC
Einbau-Schalldämpfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, 2548064, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Schnellentlüftungsventile, SMC, AMC520F04, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Quick Exhaust Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 4,90*
ab € 70,58*
€ 89,05*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,20*
€ 90,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 122,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.