Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDL04G65C5 SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 650V / 4A PG-VSON-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580966
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDL04G65C5XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-VSON-4
Dauer-Durchlassstrom max. = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDL04G65C5
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-VSON-4
Dauer-Durchlassstrom max.:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDL04G65C5
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2580966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDL04G65C5XUMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.