| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585957 Herst.-Nr.: 5367, 310ML EAN/GTIN: 5059045855200 |
| | |
|
| | |
| Farbe = Weiß Anwendung = Kleben Verpackungseinheit = 310 ml Gebinde Typ = Kartusche Betriebstemperatur min. = -60°C Betriebstemperatur max. = +250°C Chemikalientyp = Essigsäure Handelsname = 5367 Produktform = Paste Betriebstemperatur-Bereich = -60 → +250 °C
Abdichtung, LOCTITE® 5367. Dauerelastischer, temperaturbeständiger Kleb- und Dichtstoff auf Acetoxybasis Für Verbindungen von Glas, Metallen, Keramik und fast allen Kunststoffen Dosierpistole für 310 ml Kartusche, siehe Best.-Nr. ; 174-791 174-791 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Anwendung: | Kleben | Verpackungseinheit: | 310 ml | Gebinde Typ: | Kartusche | Betriebstemperatur min.: | -60°C | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Chemikalientyp: | Essigsäure | Handelsname: | 5367 | Produktform: | Paste | Betriebstemperatur-Bereich: | -60 → +250 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, dichtungspaste, 2585957, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Dichtmittel, Loctite, 5367,310ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Sealants |
| | |
| |